曜日別特売
SF-1000F14XPBK PC電源 LEADEX VII PLATINUM PRO 1000W BK(SF-1000F14XP BK) ブラック  [1000W /ATX /Platinum] SUPERFLOWER 04624702

PC電源 LEADEX VII PLATINUM PRO 1000W BK(SF-1000F14XP BK) ブラック [1000W /ATX /Platinum]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04624702
品番
SF-1000F14XPBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

ATX3.1規格に準拠 80PLUS Platinum認証かつ、CYBENETICS PLATINUM認証の高効率を実現。
SUPER FLOWERの特許技術であるスーパーコネクタを採用
ファンの回転方法をオート / セミファンレス(ECO)に変更可能
採用されている全てのコンデンサに日本製105℃コンデンサを採用。
過電圧保護 / 過電流保護 / 過負荷保護 / 短絡回路保護 / 低電圧保護 / 過温度保護 /
無負荷運転保護 / サージ・突入電流保護の各種保護回路を搭載
奥行150mmの筐体に大口径140mmのFDB冷却ファンを搭載
最新のグラフィックカードに対応する12+4pin 12V-2×6ケーブル付属
10年間の長期保証

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする