曜日別特売
SF-1300F14GE PC電源 LEADEX III GOLD 1300W ATX3.1 ブラック SF-1300F14GE [1300W /ATX /Cybenetics Platinum /80PLUS Gold] SUPERFLOWER 04624817

PC電源 LEADEX III GOLD 1300W ATX3.1 ブラック SF-1300F14GE [1300W /ATX /Cybenetics Platinum /80PLUS Gold]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04624817
品番
SF-1300F14GE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

80PLUS GOLD認証かつ、CYBENETICS GOLD認証(850W)およびPLATINUM認証(1000W/1300W)ATX3.1準拠フルプラグイン電源
ファンの回転方法をオート / セミファンレス(ECO)に変更可能
過電圧保護 / 過電流保護 / 過負荷保護 / 短絡回路保護 / 低電圧保護 / 過温度保護 / 無負荷運転保護 / サージ・突入電流保護の各種保護回路を搭載
奥行150mmの筐体に大口径140mmのFDB冷却ファンを搭載
最新PCIE 5.1 12V-2×6 ケーブル付属
Nativeの12V-2×6コネクタを装備(1000W/1300Wのみ)
7年間の長期保証

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする