曜日別特売

デジタルマスフローコントローラ 標準ガス・小流量モデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード04634056品番MQV0020BSRN000000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥323,000

マスフローコントローラMQV□□□□は、検出部にアズビル独自開発の熱式流速センサである「μF(マイクロフロー)センサ」を使用し、比例ソレノイドバルブと高度なアクチュエータ技術を融合した高性能デジタルマスフローコントローラです。高速ワイドレンジ流量制御ニーズを先取りした一般産業市場向け次世代気体流量コントローラです。

仕様●流量レンジ:0.2-20リットル/min(standard)●機種:一体形表示モデル●接続:1/4Rc●対応ガス種:空気/窒素(標準対応ガスに設定変更可能)アズワン品番67-9297-24

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04634056MQV0020BSRN00000051873424MQV0020BSRN000000MQV0020BSRN000000 マスフロー azbil(旧:山武) 51873424マスフローazbil(旧:山武)1個
289,800
税込318,780
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする