曜日別特売
DSAE0500X03S060 DSAE 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル 3D DSAEシリーズ 三菱マテリアル 04671820

DSAE 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル 3D DSAEシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●刃径(mm):5●溝長(mm):28.9●全長(mm):81.9●シャンク径(mm):6●TRI-Cooling テクノロジーにより、クーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性に優れます。●コード番号:425-1494
注文コード
04671820
品番
DSAE0500X03S060
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上しております。外部給油式です。耐熱合金用

仕様
●刃径(mm):5●溝長(mm):28.9●全長(mm):81.9●シャンク径(mm):6●TRI-Cooling テクノロジーにより、クーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性に優れます。●コード番号:425-1494
アズワン品番
68-0475-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする