曜日別特売
REVUL002 ロックエンパイアー アウトドア ハーネス スキルライトアドベンチャー 軽量 高所作業 安全ベルト ROCK EMPIRE EMPIRE(エンパイア) 04680449

REVUL002 ロックエンパイアー アウトドア ハーネス スキルライトアドベンチャー 軽量 高所作業 安全ベルト ROCK EMPIRE EMPIRE(エンパイア) 04680449
REVUL002 ロックエンパイアー アウトドア ハーネス スキルライトアドベンチャー 軽量 高所作業 安全ベルト ROCK EMPIRE EMPIRE(エンパイア) 04680449
REVUL002 ロックエンパイアー アウトドア ハーネス スキルライトアドベンチャー 軽量 高所作業 安全ベルト ROCK EMPIRE EMPIRE(エンパイア) 04680449

ロックエンパイアー アウトドア ハーネス スキルライトアドベンチャー 軽量 高所作業 安全ベルト ROCK EMPIRE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL-XL
内容量1個注文コード04680449品番REVUL002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

シンプル軽量のフルハーネス。背面と胸部にフォールアレスト用アタッチメントがある。高所作業はもとより、アドベンチャーパークにも好適。サイズ調節は、背面とショルダー部分でできる。

サイズ
L-XL
各種認証
CE、EN361:2
最大使用質量(kg)
140

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする