曜日別特売
RECUS024 ロックエンパイアー アウトドア ハーネス シャーマン 軽量 高耐久 高所作業 ROCK EMPIRE EMPIRE(エンパイア) 04680510

RECUS024 ロックエンパイアー アウトドア ハーネス シャーマン 軽量 高耐久 高所作業 ROCK EMPIRE EMPIRE(エンパイア) 04680510
RECUS024 ロックエンパイアー アウトドア ハーネス シャーマン 軽量 高耐久 高所作業 ROCK EMPIRE EMPIRE(エンパイア) 04680510
RECUS024 ロックエンパイアー アウトドア ハーネス シャーマン 軽量 高耐久 高所作業 ROCK EMPIRE EMPIRE(エンパイア) 04680510
RECUS024 ロックエンパイアー アウトドア ハーネス シャーマン 軽量 高耐久 高所作業 ROCK EMPIRE EMPIRE(エンパイア) 04680510
RECUS024 ロックエンパイアー アウトドア ハーネス シャーマン 軽量 高耐久 高所作業 ROCK EMPIRE EMPIRE(エンパイア) 04680510
RECUS024 ロックエンパイアー アウトドア ハーネス シャーマン 軽量 高耐久 高所作業 ROCK EMPIRE EMPIRE(エンパイア) 04680510
RECUS024 ロックエンパイアー アウトドア ハーネス シャーマン 軽量 高耐久 高所作業 ROCK EMPIRE EMPIRE(エンパイア) 04680510

ロックエンパイアー アウトドア ハーネス シャーマン 軽量 高耐久 高所作業 ROCK EMPIRE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL-XL
内容量1個注文コード04680510品番RECUS024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980

大幅に改良されたアーボリスト用ポジショニングハーネス。ウェスト、レグループのパッドがワイドになり快適で長時間の使用でも疲れません。各アタッチメントも使いやすく工夫されています。ロックエンパイアーの「シャーマン」は長期にわたる多くのツリークライミングのプロとの協調の集大成です。ツリーケアに必要な機能を備え、ヨーロッパ製の素材を用いた高耐久性と高品質を誇る製品です。ツリークライミングの技術や要求は個々に異なるため、シャーマンは柔軟性と多様なクライミング・ポジショニング技術への適応性に特に重点を置いて設計されています。その優れた特長のひとつが、機能的なディテールやアクセサリーを備えながらも、軽量性を維持している点です。

サイズ
L-XL
仕様
2本のロープブリッジが付属しており、丈夫なステンレス製のロープブリッジを取り付ける左右のリングの二つのホールを利用して多様な結束が可能。背面/救急キット等の取付用ストラップを装備(※救急キットは付属していません)。側面/ウエストとレグループのクイックバックルはグローブをはめていても装着と調整が容易。側面から背面にかけて4つのギア取付用スチールリングを装備。
質量(g)
(S-Mサイズ)1880
各種認証
CE EN358、EN813
最大使用質量(kg)
(使用者とギアの合計重量)140

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする