FD-DENT-01-LL 有孔ステンレストレー 大人用 下顎 Lサイズ bitstrong(ビットストロング) 04682312

 

FD-DENT-01-LL 有孔ステンレストレー 大人用 下顎 Lサイズ bitstrong(ビットストロング) 04682312
FD-DENT-01-LL 有孔ステンレストレー 大人用 下顎 Lサイズ bitstrong(ビットストロング) 04682312

有孔ステンレストレー 大人用 下顎 Lサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04682312
品番
FD-DENT-01-LL
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

・孔により圧力を逃がして印象を均厚にし、印象材を剥がれにくくします。
・リムロック(縁のアンダーカット)構造により、印象材の剥がれを防ぎます。

用途
・アルジネート印象材に適しています。
・大柄な成人に適応します。
材質
ステンレス
質量(g)
40
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×56×20
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232001102
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×98×30
医薬品医療機器等法
一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする