FD-DENT-02-SL 無孔ステンレストレー 大人用 下顎 Sサイズ bitstrong(ビットストロング) 04682418

 

FD-DENT-02-SL 無孔ステンレストレー 大人用 下顎 Sサイズ bitstrong(ビットストロング) 04682418
FD-DENT-02-SL 無孔ステンレストレー 大人用 下顎 Sサイズ bitstrong(ビットストロング) 04682418

無孔ステンレストレー 大人用 下顎 Sサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04682418
品番
FD-DENT-02-SL
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

・圧力を逃がさずに正確な印象を取得できます。
・リムロック(縁のアンダーカット)構造により、印象材の剥がれを防ぎます。

用途
・シリコーン系印象材に適しています。
・小柄な成人に適応します。
材質
ステンレス
質量(g)
38
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×51×21
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232001102
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×94×23
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※印象材の固定には接着剤などを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする