曜日別特売
- ミニスプレイヤー130ml Y.S.PARK(ワイエスパーク) 04683206

※商品画像

- ミニスプレイヤー130ml Y.S.PARK(ワイエスパーク) 04683206
- ミニスプレイヤー130ml Y.S.PARK(ワイエスパーク) 04683206

ミニスプレイヤー130ml

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色パープル
内容量1個注文コード04683206品番-
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

手のひらサイズのミニスプレイヤー。液漏れ防止のストッパー付き。

色
パープル
質量(g)
45
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
145×60×85
耐熱温度(℃)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする