曜日別特売
- アイビル ナノバブルスプレイヤー トリコインダストリーズ 04683249

※商品画像

- アイビル ナノバブルスプレイヤー トリコインダストリーズ 04683249
- アイビル ナノバブルスプレイヤー トリコインダストリーズ 04683249
- アイビル ナノバブルスプレイヤー トリコインダストリーズ 04683249
- アイビル ナノバブルスプレイヤー トリコインダストリーズ 04683249
- アイビル ナノバブルスプレイヤー トリコインダストリーズ 04683249
- アイビル ナノバブルスプレイヤー トリコインダストリーズ 04683249

アイビル ナノバブルスプレイヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04683249
品番
-
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

マイクロバブルよりはるかに小さい約1億8000万個のナノバブルがケア成分を髪の深部まで届けてくれる、プロのサロンワークにおすすめのスプレイヤーです。
特許取得のナノバブル発生装置が水や処理剤のパフォーマンスを底上げしてくれます。

材質
PET
寸法(mm)
180×83×63
容量(mL)
300
質量(g)
63
備考
NB-25Y01
注意
※粘土の高いものはノズルが詰まる場合があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする