ニューストロング販売
プレーンクランプ&サポートセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
837-9199
837-9199
¥44,980
837-9201
¥43,980
837-9202
¥51,980
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
04683599
品番
12-PSS
参考基準価格(税別)
¥53,087
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
加工幅が広がります。
時間の削減になります。
用途
加工物の取付に。
トラスコ品番
837-9199
付属品
木製ベース
セット内容
プレーンクランプ、スクリューサポート、ピンレンチ
材質
S45C
仕上
黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付けて下さい。
※無理な締め付けはしないで下さい。