曜日別特売
12M-BKN ナールドナット(Bタイプ) ニューストロング販売 04683660

ナールドナット(Bタイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はねじ寸法など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじ寸法
12
注文コード
04683660
品番
12M-BKN
参考基準価格(税別)¥3,703販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

側面にローレット加工をしていることで、微調整が出来ます。
ロックナット付でボルトを固定出来ます。
専用治具として使用出来ます。

用途
専用治具、組込品等に。
トラスコ品番
837-9119
ねじ寸法
12
適合ボルト
M12
材質
S45C
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※締め付け対象物が斜めになっている場合は気をつけて締め付ける事。
※無理な締め付けはしないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする