38-PSS プレーンクランプ&サポートセット ニューストロング販売 04687668

プレーンクランプ&サポートセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
トラスコ品番837-9201
内容量1セット注文コード04687668品番38-PSS
参考基準価格(税別)¥51,647販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

加工幅が広がります。
時間の削減になります。

用途
加工物の取付に。
トラスコ品番
837-9201
付属品
木製ベース
セット内容
プレーンクランプ、スクリューサポート、ピンレンチ
材質
S45C
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付けて下さい。
※無理な締め付けはしないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする