曜日別特売
F621 箕 竹箕 伝蔵 04691570

F621 箕 竹箕 伝蔵 04691570
F621 箕 竹箕 伝蔵 04691570
F621 箕 竹箕 伝蔵 04691570

箕 竹箕

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
04691570
品番
F621
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

竹で編みこんだ箕です。
前面部にはスチール板にて補強がされており耐久性を高めています。
軽量で持ち運びしやすく、清掃作業に最適です。

トラスコ品番
716-8540
材質
竹、スチール
幅(mm)
570
高さ(mm)
230
奥行(mm)
530
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする