2307 GY-S 2307 ネオプレーンルームシューズ ネオプレーン 04699121

2307 ネオプレーンルームシューズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色グレー
サイズ(cm)23-25
内容量1組(2枚)注文コード04699121品番2307 GY-S
参考基準価格(税別)¥2,044販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

厚手でプニッとした感触が癖になるルームシューズ。
5mm厚ネオプレーンとフリースで圧倒的な暖かさ。
現場や事務所、家の中からテントまで大活躍。
2wayなのでかかとを織り込んでスリッパにもなる。

トラスコ品番
582-5118
色
グレー
サイズ
S
サイズ(cm)
23-25
外形寸法(cm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする