2309 M 2309 遠赤ネオプレーンルームシューズ ネオプレーン 04701939

2309 遠赤ネオプレーンルームシューズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24-26
内容量1組(2枚)注文コード04701939品番2309 M
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

厚手でプニッとした感触が癖になるルームシューズ。
5mm厚ネオプレーンと遠赤フリースで圧倒的な暖かさ。
遠赤フリースは微粒子セラミックが練り込まれた糸で、
人体から出る遠赤外線を輻射し保温する特殊フリース。
現場や事務所、家の中からテントまで大活躍。

トラスコ品番
582-5087
サイズ
M
サイズ(cm)
24-26
外形寸法(cm)
26
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする