曜日別特売
FXF11-1 ライト付きベンチトップ排気ファン+XF01キット DESCO 04703138

FXF11-1 ライト付きベンチトップ排気ファン+XF01キット DESCO 04703138
FXF11-1 ライト付きベンチトップ排気ファン+XF01キット DESCO 04703138
FXF11-1 ライト付きベンチトップ排気ファン+XF01キット DESCO 04703138
FXF11-1 ライト付きベンチトップ排気ファン+XF01キット DESCO 04703138

ライト付きベンチトップ排気ファン+XF01キットFXF11-1

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04703138
品番
FXF11-1
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

特許取得済みのフロント回転フィルターは、固定式フィルターの8倍のろ過性能を発揮します。
また、リアには活性炭入りフィルターを搭載です。
強力な12Vファンが、不要な煙や微粒子をユーザーから遠ざけます。
ファンブレードの安全グリルで、素早く簡単にフィルターを交換でき、ユーザーを保護します。
2点スライドアームで、ファンをあらゆる角度に調整できます。
直径2.5cmの角度調節ネジは、使いやすく見やすいです。
前面の明るい白色LEDは作業灯として、黄色LEDは排気口を表示します。
ESD対策済みで超静音動作です。

用途
作業により発生した煙の吸引や冷却に。
トラスコ品番
713-7880
幅(mm)
140
高さ(mm)
305
奥行(mm)
140
電源(V)
12VDC
注意
※ACアダプターは付属しておりません、別途お買い求めください。
※画像にあるハンダスプールは付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ吸煙器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする