曜日別特売
BVX-250 本体 + HEPA13/ガスフィルター + リモートスィッチ メトカル 04703662

BVX-250 本体 + HEPA13/ガスフィルター + リモートスィッチ メトカル 04703662
BVX-250 本体 + HEPA13/ガスフィルター + リモートスィッチ メトカル 04703662
BVX-250 本体 + HEPA13/ガスフィルター + リモートスィッチ メトカル 04703662

本体 + HEPA13/ガスフィルター + リモートスィッチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04703662
品番
BVX-250
参考基準価格(税別)¥217,840販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
¥209,800

30秒で簡単にフィルター交換可能です。
LEDステータスリング搭載です。
従来モデルの2倍の吸引力です。
99.97% 効率のHEPA13フィルターとオプションのガスフィルター(活性炭厚層)の設定があります。
静かな動作です。
3つの風力を選択出来ます。
ノズルフィルター付きの新しい円形および角形ノズルが利用可能です。
以前のBVXおよびオムニフレックスアームおよびホースと互換性があります。

用途
ハンダ煙、粒子、塵、ガス、臭気などの除去に。
トラスコ品番
592-7996
セット内容
BVX-250:本体、RPS-1:リモート電源スィッチ、電源コード
幅(mm)
268
高さ(mm)
320
奥行(mm)
400
電源(V)
100 ~ 240 VAC
消費電力(W)(50/60Hz)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ吸煙器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする