曜日別特売
RVMBL4050G-2.5D アクアREVOミルバリレス4枚刃 2.5D Gタイプ NACHI(不二越) 04708860

アクアREVOミルバリレス4枚刃 2.5D Gタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
外径(mm)
5
全長(mm)
50
注文コード
04708860
品番
RVMBL4050G-2.5D
参考基準価格(税別)¥9,470販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

バリ極小化への挑戦。上面、下面のバリを抑制し、切削バランスが良好な「ダブルヘリカル」を採用。薄板のトリミング加工においてもビビりなく安定した加工を実現。

用途
側面加工
全長(mm)
50
刃長(mm)
12.5
外径(mm)
5
シャンク径(mm)
6

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする