曜日別特売
MPトナーキット ブラックC1803 純正MPトナーキットリコー C1803 RICOH(リコー) 04726672

純正MPトナーキットリコー C1803

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
印字可能枚数(A4/5%印刷時)(枚)3000
ブラック
内容量1本注文コード04726672品番MPトナーキット ブラックC1803
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
適合デジタルフルカラー複合機 MP C1803種別純正品ブラックタイプトナーカートリッジC1803適合機種メーカーRICOH印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)3000アズワン品番65-0421-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04726697
2024-02-22
用途: 日常デスク作業
製造業

純正品なので問題はないです。安心して利用しています。
他の色より、使用頻度が高いのでまとめ買いしています。

対象商品 : 04726672
2023-11-22
用途: コピー機のトナー

何度も購入しています。他店より格段に安く購入できて大満足です。この商品は取り扱い終了にならないでほしいです。

対象商品 : 04726672
2020-11-07
用途: トナー交換

どこよりも安く、対応も迅速で素晴らしいです!
今後はずっとモノタロウさんで注文します!
お安くしてくれてありがとうございます!感謝!

対象商品 : 04726697
2021-12-08
用途: コピー機のトナー交換

純正品がいつも購入しているものよりも安く購入出来たので注文しました

対象商品 : 04726697
2020-06-01
用途: コピー機のトナー交換

メーカーに注文するより早く到着して助かります。使用済みのトナーを回収してリサイクルしていただけたらと思います

対象商品 : 04726672
2020-02-14
用途: メールできた図面のコピーが多いです。
有限会社高橋製作所

値段が少し安いので、注文します。
もう少し長くもつといいと思います。

対象商品 : 04726706
2017-02-13
用途: コピー・FAX
卸売・小売業

当初、事務用品のお店で購入していましたが、ネットで同じものを探していたところ、こちらの商品をみつけました。同じ品質のものでありながらとてもお買い得価格なので、それから購入するようになりました。これからもお願いしようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 04726672
2017-10-23
用途: プリントアウト、カラーコピー
製造業

定価でメーカーよりも既に安く、更にクーポンで割引価格。
トナーは値段が高く、しかも必需品。
モノタロウさんの存在はうれしいかぎりです。
クーポンメールを待ち、高額商品は購入するようにしています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする