曜日別特売
ONWR1 丸型ランチボックス2段 スケーター 04816361

ONWR1 丸型ランチボックス2段 スケーター 04816361
ONWR1 丸型ランチボックス2段 スケーター 04816361

丸型ランチボックス2段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード04816361品番ONWR1
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

コンビニの丸型おにぎり1個が袋のまま入り、おかずも入るかわいいランチボックス。上段・下段とも、ごはんがつきにくいくっつかない加工が施されています。食後は1段にコンパクト収納できる入れ子式です。プラスチックのミニフォークが付き。

材質フタ・本体・フォーク:ポリプロピレン、中ブタ:EVA樹脂となりのトトロ容量(mL)500高さ(mm)90質量(g)130段数2縦(mm)106横(mm)117
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする