スケーター
食洗機対応タイトウェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04816370
品番
PM3CA
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
取り外しができる仕切り付きなのでお弁当のご飯の風味が混ざりにくく、フタを外せば電子レンジ使用可能で食洗機にも対応しているお弁当箱です。
材質
フタ:AS樹脂、本体・仕切:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂、パッキン:シリコーン
色
モノトーンミッフィー
容量(mL)
430
高さ(mm)
470
質量(g)
145
段数
1
縦(mm)
120
横(mm)
145