曜日別特売
- デジタルテーブルチャイム アーバンコール20 6枠カラー受信機 キャプテンジャパン 04838448

デジタルテーブルチャイム アーバンコール20 6枠カラー受信機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04838448
品番
-
参考基準価格(税別)¥173,400販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

送信機数:99個
表示:16番(メモリー10含)
点灯時間:30秒・1分・2分・3分・5分・10分・20分・30分・60分・無限
受信距離:約50m(電波環境により異なります)
チャイム音色数:メロディ13種類、言葉2種類
呼び出しが重なった場合、6組までの番号を表示し、7組目以降はメモリーとして保存され、最大10組まで記憶して順次表示します。

電源(V)
100
外寸法(mm)
325×165×H40、コード:1.8m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする