曜日別特売
EMC-J385-WHT-LH 可動式手洗いユニット じゃぶじゃぶスリム EMC-J385-WHT-LH クリスタルホワイト エレミック 04838500

可動式手洗いユニット じゃぶじゃぶスリム EMC-J385-WHT-LH クリスタルホワイトEMC-J385-WHT-LH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04838500
品番
EMC-J385-WHT-LH
参考基準価格(税別)¥255,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

スタイリッシュなスリムブラック。少ないスペースでご使用頂けます。
移動式でコンセントがあれば簡単に設置が出来る手洗器。
持ち運びしやすい10Lタンクで水の交換や移動が楽に行えます。
給水の引けない場所に簡単設置できます。
漏電遮断器付き
給水タンク容量:10L
排水タンク容量:10L

材質
メラミン化粧板
容量(L)
10
内寸法(mm)
シンク高さ:850、シンク:Φ294×H110
電源(単相/V)
100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×380×1104(蛇口240含む)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする