曜日別特売
193096 紙製 グリルカバー(500枚入)193096 水野産業 04843111

紙製 グリルカバー(500枚入)193096

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04843111
品番
193096
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

油の飛び散りからお客様をガード
紙製使い捨てグリルカバーです。
プレートに合わせてサイズ調整が可能となります。(640・680・720・760・800mm)

材質
半晒クラフト紙
外寸法(mm)
850×100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする