No.1675 焼肉・鉄板焼用 コゲ落とし No.1675 230×75 仁作 04848510

焼肉・鉄板焼用 コゲ落とし No.1675 230×75

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04848510
品番
No.1675
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

固着した汚れに刃の表面積が広くあたるので、一点に力を集中させずに済み、詰まっても、様々な角度から追い込めます。

材質
刃物部:刃物用ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
温度(℃)
100
外寸法(mm)
230×75×H20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする