- 果樹・庭木の肥料 大協肥糧 04852202

果樹・庭木の肥料

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(2kg)
内容量1袋(2kg)注文コード04852202品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

ビタミン・アミノ酸を豊富に含み、果樹の甘さを引き出す肥料です。

用途
有機100%で、撒きやすい粒(ペレット)タイプです。
土壌の肥沃化に効果的で、果樹、庭木をささえる土壌をつくります。
容量(kg)
2
成分(チッソN-リン酸P-カリK)
チッソ:リンサン:カリ=4:7:3
注意
※使用上の注意をよくお読みになりご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする