- たい肥入り野菜・果樹の肥料 大協肥糧 04852430

たい肥入り野菜・果樹の肥料

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(4kg)
内容量1袋(4kg)注文コード04852430品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

有機分豊富な配合肥料に「たい肥」をプラス

用途
施肥と同時に土づくりができ、作物のあま味・うま味がアップします。
撒きやすく、飛散しにくいペレット形状です。
容量(kg)
4
成分(チッソN-リン酸P-カリK)
窒素全量:6.0%(内アンモニア性窒素3.5%)-りん酸全量:4.0%(内く溶性りん酸2.0%、内水溶性りん酸1.0%)-加里全量:3.0%(内水溶性加里1.5%)
注意
※使用上の注意をよくお読みになりご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする