日東エフシー
水でうすめてミストする有機入り液肥(有機タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(25mL)
注文コード
04858258
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
窒素:リン酸:カリが8:3:5の栄養成分バランス。
用途
観葉植物の葉の色ツヤを鮮やかに。有機入りでやさしく栄養補給できる肥料です。
成分
チッソ8% リン3% カリウム5% 有機入りタイプ ※有機原料100%ではありません
容量(mL)
25
適合作物
ビカクシダ、モンステラ、フィカス、パキラ、エバーフレッシュ、アンスリウム、エアープランツ、ポトス、パンジー、ビオラ、プルメリア、トマト、ナス、キュウリ、ピーマン、エダマメなど
注意
※有機原料100%ではありません。
※霧吹きは本品に付属しません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません