曜日別特売
38704 ブランコ 2P ポルド クッション付き GY 不二貿易 04858511

38704 ブランコ 2P ポルド クッション付き GY 不二貿易 04858511
38704 ブランコ 2P ポルド クッション付き GY 不二貿易 04858511
38704 ブランコ 2P ポルド クッション付き GY 不二貿易 04858511
38704 ブランコ 2P ポルド クッション付き GY 不二貿易 04858511
38704 ブランコ 2P ポルド クッション付き GY 不二貿易 04858511
38704 ブランコ 2P ポルド クッション付き GY 不二貿易 04858511
38704 ブランコ 2P ポルド クッション付き GY 不二貿易 04858511
38704 ブランコ 2P ポルド クッション付き GY 不二貿易 04858511
38704 ブランコ 2P ポルド クッション付き GY 不二貿易 04858511
38704 ブランコ 2P ポルド クッション付き GY 不二貿易 04858511

ブランコ 2P ポルド クッション付き GY

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04858511
品番
38704
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

心地よい揺れでリラックスタイムを♪2人掛けブランコ

トラスコ品番
694-7644
材質
構造部材:金属(鋼)、表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×1100×1530
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする