NYG-6 氷温熟成 煮魚・焼き魚セット ノーブランド 04863009

 

NYG-6 氷温熟成 煮魚・焼き魚セット ノーブランド 04863009
NYG-6 氷温熟成 煮魚・焼き魚セット ノーブランド 04863009

氷温熟成 煮魚・焼き魚セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可9日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04863009
品番
NYG-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,994
販売価格(税別)
種別
調理加工品
区分
冷凍
備考
着日指定不可
内容
紅鮭の塩焼き60g、めぬけと黄金生姜の煮付け100g、ぶりの照焼き・さばの味噌煮各90g×各2
包装形態
簡易包装
賞味期限
60
アレルギー
小麦,さけ,さば,大豆
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする