Y8-19 神戸「ステーキハウス縁」監修 黒毛和牛ローストビーフ ノーブランド 04863946

 

Y8-19 神戸「ステーキハウス縁」監修 黒毛和牛ローストビーフ ノーブランド 04863946
Y8-19 神戸「ステーキハウス縁」監修 黒毛和牛ローストビーフ ノーブランド 04863946
Y8-19 神戸「ステーキハウス縁」監修 黒毛和牛ローストビーフ ノーブランド 04863946
Y8-19 神戸「ステーキハウス縁」監修 黒毛和牛ローストビーフ ノーブランド 04863946

神戸「ステーキハウス縁」監修 黒毛和牛ローストビーフ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可9日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04863946
品番
Y8-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,046
販売価格(税別)
種別
調理加工品
区分
冷凍
備考
着日指定不可
内容
黒毛和牛ローストビーフ(モモ)120g×2、ローストビーフソース100ml、生ホースラディッシュ25g
包装形態
簡易包装
賞味期限
30
アレルギー
小麦,牛肉,大豆
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする