曜日別特売
THC-SAK 「ステーキのあさくま」あさくまステーキとコーンポタージュセット ノーブランド 04864086

 

THC-SAK 「ステーキのあさくま」あさくまステーキとコーンポタージュセット ノーブランド 04864086
THC-SAK 「ステーキのあさくま」あさくまステーキとコーンポタージュセット ノーブランド 04864086
THC-SAK 「ステーキのあさくま」あさくまステーキとコーンポタージュセット ノーブランド 04864086

「ステーキのあさくま」あさくまステーキとコーンポタージュセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可9日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04864086
品番
THC-SAK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,018
販売価格(税別)
種別
調理加工品
区分
冷凍
備考
着日指定不可
内容
あさくまステーキ(ホタテとランプ肉のベーコン巻)110g・冷凍コーンポタージュ100g×各5、ステーキソース80g×2
包装形態
包装不可
賞味期限
180
アレルギー
乳,小麦,牛肉,大豆,豚肉
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする