曜日別特売
DIA-30R ドトールインスタントスティックアソートギフト ドトール 04864698

DIA-30R ドトールインスタントスティックアソートギフト ドトール 04864698
DIA-30R ドトールインスタントスティックアソートギフト ドトール 04864698
DIA-30R ドトールインスタントスティックアソートギフト ドトール 04864698

ドトールインスタントスティックアソートギフト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可9日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04864698
品番
DIA-30R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,670
販売価格(税別)
種別
お茶・紅茶
区分
常温
備考
着日指定不可
内容
ブラック2g×20、カフェラテ14g×4、黒糖ラテ15g×4、ハニーカフェオレ14g×4、ミルクティー15g×4、抹茶ラテ11g×4
包装形態
簡易包装
賞味期限
540
アレルギー
乳
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする