ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
AGF インスタントコーヒーバラエティギフト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
内容
マキシムスペシャルブレンド65g×2、ブレンディスペシャルテイスト70g×3
注文コード
04864768
品番
E-50D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,154
販売価格(税別)
¥
5,698
この商品を贈る
内容
マキシムスペシャルブレンド65g×2、ブレンディスペシャルテイスト70g×3
種別
お茶・紅茶
区分
常温
備考
着日指定不可
包装形態
簡易包装
賞味期限
1110
アレルギー
対象なし
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
その他
進物
お歳暮
2026年お歳暮特選品
飲料
コーヒー
AGF インスタントコーヒーバラエティギフト 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ