曜日別特売
NK-50F 宝幸 シーフードセット 宝幸 04865249

宝幸 シーフードセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可9日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04865249
品番
NK-50F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,750
販売価格(税別)
種別
佃煮・瓶詰
区分
常温
備考
着日指定不可
内容
紅ずわいがにほぐし身55g・貝柱水煮ほぐし身65g・オリーブオイルツナ70g×各3
包装形態
簡易包装
賞味期限
1080
アレルギー
かに
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
2026お歳暮特選品。感謝を形に。人気商品勢ぞろい!12/15(火)まで ※一部商品除く。詳しくはこちら。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする