- 仕様
- 【グラフィックイコライザー】周波数:62.5Hz~16kHz、調整幅(Step):±9dB(1dB)
- 出力
- ライン出力:RCA端子(サブウーファー出力)、最大出力レベル:2.0Vrms
- 使用温度範囲
- -10~+60℃
- 電源電圧
- DC 14.4V(10.5V~16V)
- ケーブル長(m)
- リモコン:2.5 電源/スピーカーケーブル長:2.5m、ヒューズ(10A)内蔵
- 本体質量(g)
- 660
- 定格出力
- 29W×4 (4Ω,1kHz,10%THD)
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 145×50×137 本体:145×50×117
- 機能
- 【タイムアライメント】調整幅(Step):0cm~610cm(1cm)、レベル調整幅(Step):-8~0dB(TW:0.5dB, SP:1dB)
- 最大出力
- 50W×4
- インピーダンス
- 4~8Ω
- 解像度
- リモコン:320×240 pixel
- S/N比
- 95dB
- リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 外形寸法:50×11×121
- 画面サイズ
- リモコン:2.4インチ
- リモコン
- リモコン通信端子:オリジナルコネクタ
- 最大消費電流(A)
- 10
- HDMI規格
- 出力端子:TYPE-A 2系統、対応IF:HDMI HDCP対応、解像度:~1920×1080p、音声信号方式:リニアPCM 2ch 入力端子:TYPE-A 1系統、対応IF:HDMI HDCP対応、解像度:~1920×1080p、音声信号方式:リニアPCM 2ch
- SDカード
- マイクロSD:SDHC(4GB~32GB)/ SDXC(64GB~2TB)
- 適合システム
- ファイルシステム:FAT32/exFAT
- ハイパスフィルタ(Hz)
- カットオフ周波数:30Hz~250Hz、スロープ:-6dB/Oct.~-24dB/Oct.、調整幅:±6dB/Oct.
- ローパスフィルタ(Hz)
- カットオフ周波数:30Hz~250Hz、スロープ:-6dB/Oct.~-24dB/Oct.、調整幅:±6dB/Oct.、位相:正転/反転(サブウーファー出力)