01GALB6515B-K 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【Gラインアルバ】 耐圧1.6MPa 両面(外張り・内張り)樹脂コーティング仕様 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め 岩崎製作所 04866771

黄銅製 町野式金具付き アルミリング加締め結合の画像です。

岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【Gラインアルバ】 耐圧1.6MPa 両面(外張り・内張り)樹脂コーティング仕様 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
この商品は呼び径・長さなど11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
呼び径
65A
長さ(m)
15
注文コード
04866771
品番
01GALB6515B-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.6MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や工業用途など幅広い現場で安心してご使用いただけます。
ホースの内面・外面には両面(外張り・内張り)樹脂コーティングを施しており、優れた耐摩耗性・耐候性・耐久性を実現するとともに、軽量で扱いやすい仕様となっています。外部からの擦れや汚れ、水分の影響を受けにくく、長期間にわたり安定した送水性能を発揮します。
ホース両端には、耐久性・耐食性に優れた黄銅製町野式金具を採用し、接合部にはアルミリング加締め加工を採用。強固で抜けにくく、信頼性の高い接続構造を実現しています。
消防・防災現場をはじめ、農業・工場・船舶・学校施設・建設現場など、さまざまな現場で安心してご使用いただけるプロ仕様の多目的送水ホースです。
【特長】
・消防ホースと同等の製法による高品質設計
・最高使用圧力1.6MPaの高耐圧仕様
・両面(外張り・内張り)樹脂コーティング仕様
・優れた耐摩耗性・耐候性・耐久性と軽量性を実現
・耐久性・耐食性に優れた黄銅製町野式金具を採用
・アルミリング加締め加工による強固な接続構造
・優れた耐圧性能と安定した送水性能
【主な用途】
・消防・防災用送水
・散水・灌水作業
・農業・畜産・園芸
・工場・プラント設備での送水
・船舶・港湾設備
・学校グラウンド・運動施設の散水
・建設現場・各種産業設備
・その他各種送排水・給排水用途
高耐圧・高耐久・高品質。
耐圧1.6MPaの高性能設計と両面(外張り・内張り)樹脂コーティングにより、優れた耐摩耗性・耐候性・耐久性と軽量性を実現。耐久性・耐食性に優れた黄銅製町野式金具と堅牢なアルミリング加締め構造を採用し、消防・防災から農業・工場・建設現場まで、幅広い現場で安心してご使用いただける多目的送水ホースです。

用途
検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/町野/ワンタッチ/黄銅/真鍮/加締め/粉じん/グラウンド/樹脂/両面/1.6MPa
長さ(m)
15
材質(ホース)
ポリエステル+樹脂
取付
加締
呼び径
65A
耐圧(MPa)
1.6
金具
町野式
内面
樹脂
材質(金具)
黄銅製
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※こちらの商品画像は代表(共通)画像を使用しております。実際の商品と表記・縦横比が異なる場合がございますので予めご了承ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。(※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。お問い合わせご確認をお願いいたします。)
サイズはJIS規格に準しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする