01GLA6518B-K 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフアルファ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め 岩崎製作所 04866920

黄銅製 町野式金具付き アルミリング加締め結合の画像です。

岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフアルファ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
この商品は呼び径・長さ・耐圧など38種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
呼び径
65A
長さ(m)
18
耐圧(MPa)
1.3
注文コード
04866920
品番
01GLA6518B-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

消防ホースと同等の製法で製造された、高品質・高耐圧仕様の多目的送水ホースです。最高使用圧力1.3MPaに対応し、防災・消防用途をはじめ、農業・園芸・施設管理・工事現場など、さまざまな送水・散水用途で安心してご使用いただけます。
ホース内面には樹脂コーティングを施しており、優れた耐久性とスムーズな送水性能を実現。長時間の使用や繰り返しの送水作業でも安定した性能を発揮し、幅広い現場で活躍します。
ホース両端には、消防設備で広く採用されている黄銅製町野式金具を装備し、接合部にはアルミリング加締め加工を採用。強固で抜けにくく、信頼性の高い接続構造を実現しています。黄銅製金具は耐久性・耐食性に優れ、長期間安心してご使用いただけます。
軽量で扱いやすく、耐圧性・耐久性・作業性のバランスに優れた設計のため、防災・消防から一般送水まで幅広い用途に対応するプロ仕様の送水ホースです。
【特長】
・消防ホースと同等の製法による高品質設計
・最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様
・ホース内面は樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現
・消防設備で広く採用される黄銅製町野式金具を採用
・アルミリング加締め加工による強固な接続構造
・軽量で扱いやすく、優れた作業性を実現
・耐圧性・耐久性・作業性のバランスに優れた多目的送水ホース
【主な用途】
・防災・消防用送水
・農業・園芸・灌水作業
・工場・プラント設備での送水
・船舶・港湾設備
・学校グラウンド・運動施設の散水
・工事現場での粉じん・飛散防止散水
・その他各種送排水・給排水用途
高品質・高耐圧・高い作業性。
耐圧1.3MPaの高性能設計と内面樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現。黄銅製町野式金具と堅牢なアルミリング加締め構造を採用し、防災・消防から農業・工業・施設管理まで、幅広い現場で安心してご使用いただける多目的送水ホースです。

用途
検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/町野/ワンタッチ/黄銅/真鍮/加締め/粉じん/グラウンド/内面/樹脂/軽量/ライニング/1.3MPa
長さ(m)
18
金具
町野式
取付
加締
呼び径
65A
材質(ホース)
ポリエステル
耐圧(MPa)
1.3
内面
樹脂
材質(金具)
黄銅製
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※こちらの商品画像は代表(共通)画像を使用しております。実際の商品と表記・縦横比が異なる場合がございますので予めご了承ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。(※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。お問い合わせご確認をお願いいたします。)
サイズはJIS規格に準しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする