曜日別特売
01GLA4006A-K 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフアルファ】 耐圧1.3MPa アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め 岩崎製作所 04866956

アルミ製 町野式金具付き アルミリング加締め結合の画像です。

岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフアルファ】 耐圧1.3MPa アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め

(2件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04866956
品番
01GLA4006A-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

消防ホースと同等の製法で製造された、高品質・高耐圧仕様の多目的送水ホースです。最高使用圧力1.3MPaに対応し、防災・消防用途をはじめ、農業・園芸・施設管理・工事現場など、さまざまな送水・散水用途で安心してご使用いただけます。
ホース内面には樹脂コーティングを施しており、優れた耐久性とスムーズな送水性能を実現。長時間の使用や繰り返しの送水作業でも安定した性能を発揮し、幅広い現場で活躍します。
ホース両端には、消防設備で広く採用されているアルミ製町野式金具を装備し、接合部にはアルミリング加締め加工を採用。強固で抜けにくく、信頼性の高い接続構造を実現しています。
軽量で扱いやすく、耐圧性・耐久性・作業性のバランスに優れた設計のため、防災・消防から一般送水まで幅広い用途に対応するプロ仕様の送水ホースです。
【特長】
・消防ホースと同等の製法による高品質設計
・最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様
・ホース内面は樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能と軽量化を実現
・消防設備で広く採用されるアルミ製町野式金具を採用
・アルミリング加締め加工による強固な接続構造
・軽量で扱いやすく、優れた作業性を実現
・耐圧性・耐久性・作業性のバランスに優れた多目的送水ホース
【主な用途】
・防災・消防用送水
・農業・園芸・灌水作業
・工場・プラント設備での送水
・船舶・港湾設備
・学校グラウンド・運動施設の散水
・工事現場での粉じん・飛散防止散水
・その他各種送排水・給排水用途
高品質・高耐圧・高い作業性。
耐圧1.3MPaの高性能設計と内面樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能と軽量化を実現。アルミ製町野式金具と堅牢なアルミリング加締め構造を採用し、防災・消防から農業・工業・施設管理まで、幅広い現場で安心してご使用いただける多目的送水ホースです。

用途
検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/町野/ワンタッチ/アルミ/加締め/粉じん/グラウンド/内面/樹脂/軽量/ライニング/1.3MPa
注意
※こちらの商品画像は代表(共通)画像を使用しております。実際の商品と表記・縦横比が異なる場合がございますので予めご了承ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。(※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。お問い合わせご確認をお願いいたします。)
サイズはJIS規格に準しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55529864
2023-03-02
用途: 浅草公園町会の消防関係備品として購入。腸内の消防訓練時、散水栓・スタンドパイプに接続し使用。
有限会社ニノミヤ 様(不動産業)

今まで20mホースが1本しかなく、消火範囲が限られ、、今回20mホースを3本買い足し、消火範囲が80mと拡大し、火災時の消火対応に安心できるようになった。

1人が参考にしています
対象商品 : 55529889
2021-09-01
用途: 農地の送水
農・林・水産業

取り外しも簡単、スムーズで、とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする