01GLF6530B-K 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa  黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め 岩崎製作所 04867008

黄銅製 町野式金具付き アルミリング加締め結合の画像です。

岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
長さ(m)30
呼び径65A
内容量1本注文コード04867008品番01GLF6530B-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.3MPaに対応し、消防・防災をはじめ、散水や粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。
ホース両端には、消防設備で広く採用されている黄銅製町野式金具を装着。ホースとの接合部はアルミリング加締め加工により、強固で抜けにくい構造を実現しています。高い耐久性と信頼性を備え、長期間にわたり安定した送水性能を発揮します。
防災現場から農業・工場・建設現場まで、多様な環境で活躍するプロ仕様の送水ホースです。
特長
消防ホースと同等の製法による高品質設計
最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様
消防設備で広く採用される黄銅製町野式金具を採用
アルミリング加締め加工による強固な接続構造
優れた耐久性と安定した送水性能
防災・散水・粉じん対策など幅広い用途に対応
主な用途
防災・消防用送水
農業・園芸・灌水作業
工場・プラント設備での送水
船舶・港湾設備
学校グラウンド・運動施設の散水
工事現場での粉じん・飛散防止散水
その他各種送排水・給排水用途
高耐圧・高耐久・高品質。信頼性の高い町野式金具と堅牢なアルミリング加締め構造を採用し、消防・防災から産業用途まで、あらゆる現場で確かな性能を発揮する多目的送水ホースです。

長さ(m)
30
呼び径
65A
取付
加締
材質(ホース)
ポリエステル
耐圧(MPa)
1.3
金具
町野式
内面
ゴム引き
材質(金具)
黄銅製
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※こちらの商品画像は代表(共通)画像を使用しております。実際の商品と表記・縦横比が異なる場合がございますので予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。(
※サイズはJIS規格に準しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする