01CALB6510A-K 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【カラーアルバトロス】 耐圧1.6Mpa アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め 岩崎製作所 04867017

アルミ製 町野式金具付き アルミリング加締め結合の画像です。

岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【カラーアルバトロス】 耐圧1.6Mpa アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
長さ(m)10
呼び径65A
内容量1本注文コード04867017品番01CALB6510A-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

プロの現場でも採用される消防ホースと同等の製法で作られた、高品質・高耐圧な多目的送水ホース【カラーアルバトロス】です。
最高使用圧力1.6MPaというタフな設計で、いざという時の防災備蓄から、日常のハードな散水や粉じん対策まで幅広い用途で大活躍します。
ホースの内面には樹脂コーティングを施しており、高い耐久性と安定した送水性能を実現するとともに、軽量で扱いやすい仕様となっています。
さらに、鮮やかな黄色のホースは視認性に優れ、現場で目立ちやすいのが大きなポイント。用途や設備ごとに色分けして管理することで、作業効率や安全性の向上にも役立ちます。
両端には、ワンタッチで素早く簡単に着脱できる「町野式金具」を標準装備しています。
軽量で扱いやすいアルミ製金具を採用し、ホースとの接合部は「アルミリング加締め加工」によって強固で抜けにくい構造に仕上げました。工具を使わず、誰でもスムーズに接続が可能です。
防災現場をはじめ、農業や工場、学校のグラウンド、建設現場まで、あらゆるシーンのニーズに応える頼もしい一本です。

・消防ホース同等の製法による高品質
・高耐圧設計(最高使用圧力1.6MPa)
・内面樹脂コーティングによる優れた耐久性と安定した送水性能、そして軽量化を実現
・視認性に優れた鮮やかな黄色で、用途別・設備別の識別や安全管理が容易
・工具不要で素早く繋がるワンタッチ式(町野式)の軽量なアルミ製金具付き
・「アルミリング加締め加工」による、強固で抜けにくい安心の接続構造
・長時間の使用や過酷な環境にも耐えうるプロ仕様のクオリティ
【主な用途】
・防災・消防用の送水
・農地、園芸、グラウンド、運動施設での散水・灌水作業
・工場、プラント設備での送水
・工事現場での粉じん
・飛散防止のための散水
・船舶や港湾設備、その他各種送排水など、多目的な用途に対応
高耐圧・高耐久・高品質。 耐圧1.6MPaの高性能設計と内面樹脂コーティングが、抜群の耐久性と安定した送水、そして使いやすい軽量化を実現。
視認性の高いイエローカラーと、軽量で扱いやすいアルミ製町野式金具、堅牢なアルミリング加締め構造により、消防・防災から産業用途まで、どんな現場でも安心してお使いいただける多目的送水ホースです。

長さ(m)
10
呼び径
65A
取付
加締
材質(ホース)
ポリエステル
耐圧(MPa)
1.6
金具
町野式
内面
樹脂
材質(金具)
アルミ製
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※こちらの商品画像は代表(共通)画像を使用しております。実際の商品と表記・縦横比が異なる場合がございますので予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。(
※サイズはJIS規格に準しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする