黄銅製 中島式金具付き 結合部ワイヤー線巻き状態の画像です。
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1本
- 呼び径
- 40A
- 長さ(m)
- 20
- 注文コード
- 04867087
- 品番
- 01GLA4020NJ-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
プロの現場でも採用される消防ホースと同等の製法で作られた、高品質な多目的送水ホース【ゴルフアルファ】です。
最高使用圧力1.3MPaに対応し、いざという時の防災備蓄から、日常のハードな散水や粉じん対策まで幅広い用途で大活躍します。
ホースの内面には樹脂コーティングを施しており、高い耐久性と安定した送水性能を実現するとともに、軽量で扱いやすい仕様となっています。
しなやかで取り回しが良く、日々の作業負担を軽減しながら長期間安心してお使いいただける設計です。
両端には、結合部を合わせて回すだけでスムーズに着脱できる「中島式金具」を標準装備しています。 耐久性や耐食性に優れた黄銅製金具を採用し、ホースとの接合部は「ワイヤー巻き締め」によって強固で抜けにくい構造に仕上げました。将来的な金具の交換やホースのカット時には、ワイヤーを切るだけで簡単に取り外すことができ、日々の作業もスムーズに行えます。
主に貨物船などの船舶で広く採用されている規格ですが、防災現場をはじめ、農業や工場、学校のグラウンド、建設現場まで、あらゆるシーンのニーズに応える頼もしい一本です。
・消防ホース同等の製法による高品質設計
・幅広い現場に対応する耐圧設計(最高使用圧力1.3MPa)
・内面樹脂コーティングによる優れた耐久性と安定した送水性能、そして軽量化を実現
・回すだけでスムーズに繋がる高耐久な黄銅製金具(中島式)付き
・強固で抜けにくくメンテナンスもしやすい「ワイヤー巻き締め」による安心の接続構造
・長期間の使用にも耐えうる優れた耐久性と安定した送水性能
【主な用途】
・防災・消防用の送水
・農地、園芸、グラウンド、運動施設での散水
・灌水作業 ・工場、プラント設備での送水
・工事現場での粉じん・飛散防止のための散水
・船舶や港湾設備、その他各種送排水など、多目的な用途に対応
高耐圧・高耐久・高品質。 耐圧1.3MPaのしっかりとした設計と内面樹脂コーティングが、抜群の耐久性と安定した送水、そして使いやすい軽量化を実現。
サビや腐食に強い黄銅製中島式金具と堅牢なワイヤー巻き締め構造により、船舶・港湾設備はもちろん、消防・防災から産業用途まで、どんな現場でも安心してお使いいただける多目的送水ホースです。