曜日別特売
01GLF5025A-K 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め 岩崎製作所 04867787

アルミ製 町野式金具付き アルミリング加締め結合の画像です。

岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め

(4件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04867787
品番
01GLF5025A-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。
最高使用圧力1.3MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。
ホース内面にはゴムコーティングを施しており、優れた耐久性と安定した送水性能を実現。長時間の使用でも安心してお使いいただける設計です。
ホース両端には、消防設備で広く採用されているアルミ製町野式金具を採用し、接合部はアルミリング加締め加工により、強固で抜けにくい構造を実現しています。
防災現場をはじめ、農業・工場・船舶・学校施設・建設現場など、さまざまな現場で活躍するプロ仕様の送水ホースです。
【特長】
・消防ホースと同等の製法による高品質設計
・最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様
・ホース内面ゴムコーティングによる優れた耐久性と安定した送水性能
・消防設備で広く採用されるアルミ製町野式金具を採用
・アルミリング加締め加工による強固な接続構造
・優れた耐圧性能と耐久性
【主な用途】
・防災・消防用送水
・農業・園芸・灌水作業
・工場・プラント設備での送水
・船舶・港湾設備
・学校グラウンド・運動施設の散水
・工事現場での粉じん・飛散防止散水
・その他各種送排水・給排水用途
高耐圧・高耐久・高品質。
内面ゴムコーティングによる優れた耐久性と安定した送水性能を実現。アルミ製町野式金具と堅牢なアルミリング加締め構造を採用し、消防・防災から産業用途まで、さまざまな現場で安心してご使用いただける多目的送水ホースです。

用途
検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/町野/ワンタッチ/アルミ/加締め/粉じん/グラウンド/内面/ゴム/ライニング/1.3MPa
注意
※こちらの商品画像は代表(共通)画像を使用しております。実際の商品と表記・縦横比が異なる場合がございますので予めご了承ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。(※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。お問い合わせご確認をお願いいたします。)
サイズはJIS規格に準しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: 散水
農・林・水産業

軽くて使いやすいが、3ヶ月使用、 30時間でパンクしました!早いのか遅いのか分かりません!

1人が参考にしています
2026-08-18
用途: 灌水
サービス業

扱いやすく、軽くて大変助かります。あと値段も満足です。

対象商品 : 54045977
2023-06-30
用途: 種子吹付工
有限会社ビー・ジェー興業 様(建設業・工事業)

扱いやすく、軽くて良好です。耐久性を検証したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 54045925
2020-06-01
用途: 消防設備点検時に使用
建設業・工事業

しっかりとした作りで扱いやすい
あと、金額もお手頃です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする