曜日別特売
01ALB6503A-K 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【アルバトロス】 耐圧1.6MPa アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め 岩崎製作所 04868320

アルミ製 町野式金具付き アルミリング加締め結合の画像です。

岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【アルバトロス】 耐圧1.6MPa アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
この商品は呼び径・長さ・耐圧など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
呼び径
65A
長さ(m)
3
耐圧(MPa)
1.6
注文コード
04868320
品番
01ALB6503A-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.6MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。
ホース内面には樹脂コーティングを施しており、スムーズな送水性能を維持するとともに、耐久性の向上にも貢献します。ホース両端には、消防設備で広く採用されているアルミ製町野式金具を採用し、接合部はアルミリング加締め加工により、強固で抜けにくい構造を実現しています。
高い耐圧性能と信頼性を兼ね備え、防災現場から農業・工場・船舶・学校施設・建設現場まで、さまざまな送水作業で活躍するプロ仕様の送水ホースです。
特長
消防ホースと同等の製法による高品質設計
最高使用圧力1.6MPaの高耐圧仕様
ホース内面樹脂コーティングにより、スムーズな送水性能と耐久性を向上
消防設備で広く採用されるアルミ製町野式金具を採用
アルミリング加締め加工による強固な接続構造
優れた耐圧性能と安定した送水性能
主な用途
防災・消防用送水
農業・園芸・灌水作業
工場・プラント設備での送水
船舶・港湾設備
学校グラウンド・運動施設の散水
工事現場での粉じん・飛散防止散水
その他各種送排水・給排水用途
高耐圧・高耐久・高品質。耐圧1.6MPaの優れた耐圧性能と、内面樹脂コーティングによる安定した送水性能を実現。アルミ製町野式金具と堅牢なアルミリング加締め構造を採用し、消防・防災から産業用途まで、さまざまな現場で安心して使用できる多目的送水ホースです。

用途
検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/町野/ワンタッチ/アルミ/加締め/粉じん/グラウンド/内面/樹脂/軽量/ライニング/1.6MPa
長さ(m)
3
金具
町野式
材質(金具)
アルミ製
取付
加締
呼び径
65A
材質(ホース)
ポリエステル
耐圧(MPa)
1.6
内面
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※こちらの商品画像は代表(共通)画像を使用しております。実際の商品と表記・縦横比が異なる場合がございますので予めご了承ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。(※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。お問い合わせご確認をお願いいたします。)
サイズはJIS規格に準しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする