01GLF6530AN-K 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa  黄銅製 ANSI規格金具付 アルミリング加締め 岩崎製作所 04868442

黄銅製ANSIネジ金具付き アルミリング加締め結合の画像です。

岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 ANSI規格金具付 アルミリング加締め

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
呼び径65A
内容量1本注文コード04868442品番01GLF6530AN-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.3MPaに対応し、消防用途をはじめ、散水や工業用途など幅広いシーンで安心してご使用いただけます。
ホース両端には耐久性・耐食性に優れた黄銅製ANSI規格金具を採用。船舶関連でも使用される信頼性の高い仕様で、ホースとの接合部はアルミリング加締め加工により、強固で抜けにくい構造を実現しています。
高い耐圧性能と優れた耐久性を兼ね備えたため、過酷な環境下でも安定した送水性能を発揮します。
特長
消防ホースと同等の製法による高品質設計
最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様
耐食性・耐久性に優れた黄銅製ANSI規格金具を採用
アルミリング加締めによる強固な接続構造
長期間の使用にも適した信頼性の高い設計
主な用途
消防用送水
散水・灌水作業
船舶・港湾設備
農業・畜産・園芸
工場・建設現場での送水
その他各種送排水・給排水用途
高耐圧・高耐久・高品質。プロフェッショナルの現場から一般用途まで、幅広いニーズに応える多目的送水ホースです。信頼できる性能で、さまざまな現場の作業を力強くサポートします。

呼び径
65A
取付
加締
長さ(m)
30
材質(ホース)
ポリエステル
耐圧(MPa)
1.3
金具
ANSI式
内面
ゴム引き
材質(金具)
黄銅製
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※こちらの商品画像は代表(共通)画像を使用しております。実際の商品と表記・縦横比が異なる場合がございますので予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。(
※サイズはJIS規格に準しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする