黄銅製 町野式金具付き 結合部ワイヤー線巻き状態の画像です。
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1本
- 注文コード
- 04868566
- 品番
- 01GALB4020B-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。
最高使用圧力1.6MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や工業用途など幅広い現場で安心してご使用いただけます。
ホースの内面・外面には両面(外張り・内張り)樹脂コーティングを施しており、優れた耐摩耗性・耐候性・耐久性を実現するとともに、軽量で扱いやすい仕様となっています。
外部からの擦れや汚れ、水分の影響を受けにくく、長期間にわたり安定した送水性能を発揮します。
両端には、消防用ホース等で広く使用される町野式金具(ワンタッチ式)を装備。工具不要で素早く着脱でき、確実な接続が可能です。耐久性・耐食性に優れた黄銅製です。
ホースとの接合部には《ワイヤー線 巻き締め》となっておりますので、金具の付け替えやホースをカットする際は、ワイヤー線を切断するだけで簡単に結合金具を取り外すことができます。
ご注意:金具を再度取り付ける場合は、別途専用工具等が必要となります。
消防・防災現場をはじめ、農業・工場・船舶・学校施設・建設現場など、さまざまな現場で安心してご使用いただけるプロ仕様の多目的送水ホースです。
・消防ホースと同等の製法による高品質設計
・最高使用圧力1.6MPaの高耐圧仕様
・両面(外張り・内張り)樹脂コーティング仕様
・優れた耐摩耗性・耐候性・耐久性と軽量性を実現
・消防用ホース等で広く使用される【町野式金具(ワンタッチ式)】を採用
・耐久性・耐食性に優れた黄銅製金具
・《ワイヤー線 巻き締め》よる汎用性の高い接続構造
・優れた耐圧性能と安定した送水性能
【主な用途】
・消防・防災用送水
・散水・灌水作業
・農業・畜産・園芸
・工場・プラント設備での送水
・船舶・港湾設備
・学校グラウンド・運動施設の散水
・建設現場・各種産業設備
・その他各種送排水・給排水用途