黄銅製ANSIネジ金具付き アルミリング加締め結合の画像です。
商品レビューを投稿する内容量1本注文コード04869142品番01GLF4030AN-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.3MPaに対応し、消防用途をはじめ、散水や工業用途など幅広いシーンで安心してご使用いただけます。
ホース両端には耐久性・耐食性に優れた黄銅製ANSI規格金具を採用。船舶関連でも使用される信頼性の高い仕様で、ホースとの接合部はアルミリング加締め加工により、強固で抜けにくい構造を実現しています。
高い耐圧性能と優れた耐久性を兼ね備えたため、過酷な環境下でも安定した送水性能を発揮します。
特長
消防ホースと同等の製法による高品質設計
最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様
耐食性・耐久性に優れた黄銅製ANSI規格金具を採用
アルミリング加締めによる強固な接続構造
長期間の使用にも適した信頼性の高い設計
主な用途
消防用送水
散水・灌水作業
船舶・港湾設備
農業・畜産・園芸
工場・建設現場での送水
その他各種送排水・給排水用途
高耐圧・高耐久・高品質。プロフェッショナルの現場から一般用途まで、幅広いニーズに応える多目的送水ホースです。信頼できる性能で、さまざまな現場の作業を力強くサポートします。