黄銅製 中島式金具付き アルミリング加締め結合の画像です。
商品レビューを投稿する内容量1本注文コード04869449品番01GLF4030NJ-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.3MPaに対応し、消防・防災用途はもちろん、散水や工業用途など幅広いシーンで安心してご使用いただけます。
ホース両端には、耐久性・耐食性に優れた黄銅製中島式金具を採用。船舶関連でも使用される信頼性の高い仕様で、ホースとの接合部はアルミリング加締め加工により、強固で抜けにくい構造を実現しています。高い耐久性と安定した送水性能を備え、過酷な環境下でも安心してご使用いただけます。
消防・船舶・農業・工場など、さまざまな現場で活躍するプロ仕様の送水ホースです。
特長
消防ホースと同等の製法による高品質設計
最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様
耐久性・耐食性に優れた黄銅製中島式金具を採用
アルミリング加締め加工による強固な接続構造
優れた耐久性と安定した送水性能
消防・船舶・散水など幅広い用途に対応
主な用途
消防用送水
船舶・港湾設備
散水・灌水作業
農業・畜産・園芸
工場・プラント設備での送水
建設現場・各種産業設備
その他各種送排水・給排水用途
高耐圧・高耐久・高品質。信頼性の高い黄銅製中島式金具と堅牢なアルミリング加締め構造を採用し、消防・船舶から農業・工場まで、幅広い現場で安定した送水性能を発揮する多目的送水ホースです。