- 用途
- お買物、通勤通学、お仕事等
- 色
- T.Xグリーンアッシュ
- 仕様
- 【ギアクランク】127L アルミ、【サドル】ふかふかサドル、【シートポスト】アルミ、【シート止め】回り止めシートクランプ&回転式レバー、【チェーンケース】ピストル型 / 鉄、【バスケット】樹脂 / スクエアバスケット / 40.5×33.7×24.9cm / (上面)、【ペダル】ノーマルペダル、【ベル】引きベル、【リム】フロント・リヤ共通:アルミリム
- 材質
- 【スポーク】フロント・リヤ共通:ステンレススポーク、【泥避け】フロント・リヤ共通:鉄 (共色)
- ブレーキ
- フロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ
- 質量(kg)
- 25.1
- タイプ
- 【チューブ】フロント・リヤ共通:英式バルブチューブ
- 段数
- 【シフト】3段
- フレーム
- アルミ / ラカットステップフレーム (またぎ高さ:23.5cm)
- モーター
- 補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:3走行モード (強-弱-アシストオフ)、手元スイッチ:かんたんパネル (オートライト機能付き)、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式
- 駆動形式
- カーボンベルトドライブ
- ハンドル
- バー:アルミセミアップハンドル、グリップ:コンフォートグリップ
- ランプ
- フロント:シングルパワーバッテリーランプ、リヤ:ソーラーテール
- バッテリー
- リチウムイオンバッテリーB310 / 333Wh / 9.2Ah / 36V
- スタンド
- オートロック ラクラクスタンド
- タイヤタイプ
- フロント・リヤ共通:幅広スリックタイヤ
- タイヤサイズ
- フロント・リヤ共通:20×1.75HE
- 適応身長(cm)
- 128~
- 充電方式
- スタンド式 AC100V / 充電時間:3時間30分
- 充電可能回数
- (標準パターン) 700~900回
- 錠前
- 大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応)
- 走行距離(km)
- (標準パターン・バッテリー新品時)【弱モード】110【強モード】65
- キャリア
- 【クラス27キャリヤ】装着不可、【リヤ】持ち手付き鉄キャリヤ (クラス18)
- 地上高さ(cm)
- 【サドル】67~80.5
- 車体寸法(mm)
- 1,540×565
- 変速
- 内装3段シマノピアノタッチ